CHEMIJATepimo ir antikorozinės priemonėsTepimo medžiagosUniversalūs purškiami tepalaiSAUSAS TEPALAS SU PTFE 300ML
SAUSAS TEPALAS SU PTFE 300ML
SAUSAS TEPALAS SU PTFE 300MLAkcija
SAUSAS TEPALAS SU PTFE 300ML
- Cheminė bazė: Politetrafluoretilenas
- Spalva: Pieno skaidrumo (apsauginė plėvelė)
- Tankis: 0.6
- Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Bespalvė, netepanti, slidi medžiaga
Šalina trintį ir girgždėjimą
Ilgalaikė apsauga nuo dilimo
Sausas sutepimas
Nepritraukia purvo ir dulkių
Plėvelės storis 10 μm
- Leidžia pritaikyti tepalą tikslios mechanikos ir matavimo prietaisuose
- Išdžiūvimo laikas: 5-10 min., kai temperatūra +20°C
- Sukietėjimo laikas: 30 min., kai temperatūra +20°C
Labai didelis atsparumas
- Atsparus temperatūrai nuo -180°C iki +240°C
- Atsparus vandeniui, benzinui, tepalams, šarmams ir rūgštims
Be silikono
