@@ ŠEPETYS VIEL. DISKO F.SST-6MM-S60

@@ ŠEPETYS VIEL. DISKO F.SST-6MM-S60
@@ ŠEPETYS VIEL. DISKO F.SST-6MM-S60
@@ ŠEPETYS VIEL. DISKO F.SST-6MM-S60
  • Vielos medžiaga: Nerūdijantis plienas
  • Forma: Susukta, Viena eile
  • Diametras: 60
  • Efektyvusis plotis: 14
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vielos medžiaga
Nerūdijantis plienas
Forma
Susukta, Viena eile
Diametras
60 mm
Efektyvusis plotis
14 mm
Naudingasis vielos ilgis
14 mm
Vielos skersmuo
0.30 mm
Veleno skersmuo
6 mm
Didžiausias sukimosi greitis
15000 rpm