DARBO SAUGADarbo rūbai ir avalynėDarbo rūbaiŠviesa atspindintys signaliniai rūbaiSIGNALINĖ LIEMENĖ HIVIS MULTIPOCKET, ORANŽINĖ
SIGNALINĖ LIEMENĖ HIVIS MULTIPOCKET, S/M, ORANŽINĖ
SIGNALINĖ LIEMENĖ HIVIS MULTIPOCKET, S/M, ORANŽINĖSIGNALINĖ LIEMENĖ HIVIS MULTIPOCKET, S/M, ORANŽINĖ
Produkto Nr. M409 442 000
EAN 4062856362042
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Idealiai tinka dirbantiems padidintos rizikos zonose, susijusiose su lengvaisiais automobiliais, sunkvežimiais ar transporto priemonėmis. Liemenės spalva aiškiai matoma prasto apšvietimo valandomis. Tamsoje šviesą atspindinčios juostelės tampa fluorescencinės, kai tiesiogiai liečiasi su šviesos šaltiniu. Signalinė liemenė - funkcionali, būsite gerai matomi, bet ir turėsite po ranka viską, ko reikia dirbant.
- Atitinka EN ISO 20471:2013 standarto, 2 klasę
- Trys priekinės kišenės su atvartais, papildomos rašiklio ir ženklelio kišenės
- Užsegama užtrauktuku
- Lengvas, bet patvarus audinys
- 50 mm pločio atšvaitinės juostos pečių ir juosmens zonose