SILIKONAS A8 PRO

SILIKONAS A8 PRO
SILIKONAS A8 PRO
SILIKONAS A8 PRO
  • Kiekis: 310
  • Cheminė bazė: Neutralaus tinklo silikonai su alkoksi pagrindu (alkoholio baze)
  • Fungicidinės savybės: Taip
  • Mažiausias plėvelės susidarymo laikas: 15
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Kiekis
310 ml
Cheminė bazė
Neutralaus tinklo silikonai su alkoksi pagrindu (alkoholio baze)
Fungicidinės savybės
Taip
Mažiausias plėvelės susidarymo laikas
15 min
Sugertis esant nenutrūkstamam judesiui
25 %
Tankis
1.01 g/cm³
Kvapas / aromatas
Tipinis
Mažiausias / didžiausias plėvelės susidarymo laikas / sąlygos
15-40 min / esant 23°C ir 50% santykiniam drėgnumui
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
12 Month
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
5 iki 40 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 150 °C
Kietumas pagal Šorą (A skalė)
24
Mažiausias pailgėjimas trūkimo metu
300 %