SKABIŲ KALIMO ĮRANKIO HT34 RINKINYS
SKABIŲ KALIMO ĮRANKIO HT34 RINKINYSSKABIŲ KALIMO ĮRANKIO HT34 RINKINYS
- Kabės ilgis: 6, 8, 10, 12, 14
- Mažiausias / didžiausias kabės ilgis: 6-14 mm
- Dėtuvės talpa: 84
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Rankinis skabių kalimo įrankis HT 34 + Skabės segikliui, 10 MM, 5000 vnt.
- Labai našus rankinis įrankis iki 14 mm ilgio skabėms kalti
- Reguliuojama smūgio jėga (maks. ir min.)
- Be atatrankos
- Didelė 84 skabių talpykla
- Greitas įkrovimas
- Patikima darbo sauga
+
Skabės rankiniam segikliui HT34, 10 MM (0480 140 010)
- Universalios
- Tinkamos naudoti su HT 34, ST11 rankiniais segtuvais
