SKAITMENINIS SLANKMATIS, 150MM
SKAITMENINIS SLANKMATIS, 150MMSKAITMENINIS SLANKMATIS, 150MM
- Didžiausias ilgio matavimo diapazonas: 150
- Spaustuvų ilgis: 40
- Absoliutinis ilgio matavimo tikslumas: 0.03
- Nonijaus skalė: 0.01
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Skaitmeninis slankmatis
• Matavimo intervalas 0 -150 mm
• Metrinė ir colinė skalė
• Tikslumas 0,03 mm
• Automatinis išsijungimas (kas 5 min.)
• Plastikinėje dėžutėje
• Komplekte 2 baterijos (SR44)