SKYLAMUŠIS SKARDAI IKI 1.5MM

SKYLAMUŠIS SKARDAI IKI 1.5MM
Akcija
SKYLAMUŠIS SKARDAI IKI 1.5MM
SKYLAMUŠIS SKARDAI IKI 1.5MM
  • Mažiausias angos plotis: 25
  • Didžiausias žiočių plotis: 90
  • Didžiausias medžiagos storis: 1.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Skylių kirtiklis skardoje

  • Skirtas kirsti iki 10 mm skersmens skyles
  • Atsidarymo kampas nuo min. 25 mm iki maks. 90 mm