T FORMOS RANKENA 1/2" GALVUTĖMS, 295 MM

T FORMOS RANKENA 1/2" GALVUTĖMS, 295 MM
T FORMOS RANKENA 1/2" GALVUTĖMS, 295 MM
T FORMOS RANKENA 1/2" GALVUTĖMS, 295 MM
  • Antgalio jungtis: 1/2
  • Bendras ilgis [mm]: 295
  • Galvutės aukštis: 25
  • Galvutės plotis: 25
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

1/2 colio T formos rankena


Stumdomą rankeną su rutuliniu užraktu galima naudoti kaip T arba L formos rankeną

  • Standartinė: DIN 3122, ISO 3315
  • Konstrukcija: Chromuotas