SLANKMATIS

SLANKMATIS
SLANKMATIS
SLANKMATIS
  • Didžiausias ilgio matavimo diapazonas: 150
  • Mažiausias / didžiausias matavimo intervalas: 0-150
  • Apatinė Nonijaus skalė: 0,05
  • Viršutinė Nonijaus skalė: 1/128
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Didžiausias ilgio matavimo diapazonas
150 mm
Mažiausias / didžiausias matavimo intervalas
0-150 mm
Apatinė Nonijaus skalė
0,05 mm
Viršutinė Nonijaus skalė
1/128 colis
Spaustuvų ilgis
40 mm
Medžiaga
Nerūdijantis plienas (A2)
Standartai
DIN 862
Produkto svoris, kg
147 g