ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasŠlifavimo diskaiŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI LONGLIFE 125X7,0/22,23
ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI LONGLIFE 125X7,0/22,23
ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI LONGLIFE 125X7,0/22,23ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI LONGLIFE 125X7,0/22,23
- Skersmuo x storis: 125 x 7.0 mm
- Kiaurymė: 22.23
- Didžiausias sukimosi greitis: 12250
- Apdorojamos medžiagos:: Nerūdijantis plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Ilgaamžis nerūdijančio plieno šlifavimo diskas
Ypač ilgas tarnavimo laikas ir didelis nuėmimo greitis.
- Sintetinėmis dervomis surištas, pluoštu sutvirtintas didelio našumo šlifavimo diskas
- Skirtas šlifavimui elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais
- Itin mažas polinkis lūžti
- Minimalūs matmenų ir disbalanso nuokrypiai
- Be geležies, chloro ir sieros (≤ 0,1 %)
- Tinka KWU II klasei (pvz., vamzdynų ir reaktorių statybai)