SMP 2K KLIJAI-HERMETIKAI, 195ML/290G

SMP 2K KLIJAI-HERMETIKAI, 195ML/290G
Naujiena
SMP 2K KLIJAI-HERMETIKAI, 195ML/290G
SMP 2K KLIJAI-HERMETIKAI, 195ML/290G
Produkto Nr. 0893 237 170
EAN 4062856073801
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Greitai kietėjantys 2 komponentų klijai ir sandariklis, užtikrinantis kontroliuojamą kietėjimą nepriklausomai nuo oro drėgmės


2 komponentų sistemos privalumai

  • Labai patikimas dėl kontroliuojamo kietėjimo
  • Kietėjimui neturi įtakos oro drėgmė
  • Tinka ir didelių plotų klijavimui
  • Universalus panaudojimas ir platus klijuojamų medžiagų spektras


Universalus pritaikymas

  • Geros sukibimo savybės su įvairiais paviršiais
  • Kompensuoja skirtingų medžiagų šiluminį plėtimąsi
  • Sudaro labai tvirtas ir elastingas klijų siūles
  • Nesukelia metalų korozijos
  • Suderinamas su natūraliu akmeniu
  • Neputoja
  • Atsparus UV spinduliams ir atmosferos poveikiui
  • Ribotas atsparumas chlorui aplink baseinus
  • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai iki +200 °C, tinkamas vėlesniam milteliniam dažymui


Lengvai išlyginamas

Po sukietėjimo gali būti šlifuojamas ir dažomas

Be tirpiklių ir silikono


Eksploatacinių savybių įrodymai

  • GEV: klasifikuotas pagal EMICODE EC2 klasę, vadovaujantis GEV kriterijais.
  • ILAK, Institut für Lackprüfung: atsparumo druskų rūko poveikiui bandymas pagal DIN EN ISO 9227. Bandymo ataskaitos Nr. 9-5-18/4.

Pastabos

  • Esant +30 °C temperatūrai, apdirbimo laikas sutrumpėja maždaug perpus, o esant +10 °C temperatūrai pailgėja maždaug du kartus.
  • Klijuoti gaminiai turi būti dengiami tik visiškai sukietėjus klijams. Padengus per anksti, negalima atmesti pūslelių susidarymo dangos sluoksnyje.
  • Klijų siūlių tarp medžiagų, turinčių skirtingus linijinio plėtimosi koeficientus, ilgalaikis elgesys turi būti įvertintas individualiai, ypač kai jungtis eksploatuojama esant apkrovoms ir kintančioms temperatūroms.