SMŪGINIS ILGINAMASIS STRYPAS 1", 300MM

SMŪGINIS ILGINAMASIS STRYPAS 1", 300MM
SMŪGINIS ILGINAMASIS STRYPAS 1", 300MM
SMŪGINIS ILGINAMASIS STRYPAS 1", 300MM
  • Vidinė jungtis: 1
  • Antgalio jungtis: 1
  • Bendras ilgis [mm]: 300
  • Išorinis skersmuo: 54
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1" smūginis prailginimas su kvadratine pavara ir rutuliniu užraktu

  • Tinka visiems įprastiniams suspausto oro ir elektriniams įrankiams
  • Standartinis: kvadratinė pavara pagal ISO 1174 / DIN 3121
  • Konstrukcija: kaltinė, poliruota