UŽTRAUKIAMI DIRŽELIAI, SPALVOTI

UŽTRAUKIAMI DIRŽELIAI, SPALVOTI
UŽTRAUKIAMI DIRŽELIAI, SPALVOTI
UŽTRAUKIAMI DIRŽELIAI, SPALVOTI
  • Medžiaga: PA 6.6
  • Plotis: 3.5
  • Bendras ilgis: 200
  • Mažiausias / didžiausias ryšulio skersmuo: 3-55 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
PA 6.6
Plotis
3.5 mm
Bendras ilgis
200 mm
Mažiausias / didžiausias ryšulio skersmuo
3-55 mm
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-15 to 85 °C
Be silikono
Taip
Be halogenų
Taip