SPAUSTUVAI 168MM

SPAUSTUVAI 168MM
SPAUSTUVAI 168MM
SPAUSTUVAI 168MM
  • Medžiaga: Plienas
  • Rankenos medžiaga: 1-component plastic
  • Paviršius: A2K
  • Kampuoto pagrindo plotis: 35
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Plienas
Rankenos medžiaga
1-component plastic
Paviršius
A2K
Kampuoto pagrindo plotis
35 mm
Kampuoto pagrindo ilgis
38 mm
Angos skersmuo
6.7 mm
Mažiausias / didžiausias angos atstumas
22-22 mm
Angos atstumas 2, mažiausias / didžiausias
23-27 mm
Aukštis
47.6 mm
Mažiausias / didžiausias prisispaudimo aukštis
-5-7 mm
Atstumas 1
40 mm
Atstumas 2
25 mm
Bendras ilgis [mm]
173 mm
Peties ilgis
72 mm
Didžiausia suspaudimo jėga
2.3 kN
Atidarymo kampas
90 Degree
Sraigto dydis
M8 x 65 mm
Produkto svoris, kg
255.2 g