TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiSraigtai į betonąBETONSRAIGTIS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE W-BS/S CINKUOTAS
BETONSRAIGTIS W-BS/S 10X200/WS15 115-145- CINKUOTAS
BETONSRAIGTIS W-BS/S 10X200/WS15 115-145- CINKUOTASBETONSRAIGTIS W-BS/S 10X200/WS15 115-145- CINKUOTAS
Produkto Nr. 5929 121 145
EAN 4046777685091
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Didžiausios apkrovos talpos ir efektyvus montavimas. Idealiai tinka medinėms konstrukcijoms montuoti (didelė poveržlė pagal DIN 440) iš betono, cinkuoto plieno
- Itin lankstus naudoti dėl trijų tvirtinimo gylių
- Tvirtinimas gali būti reguliuojamas iki dviejų kartų po montavimo, pavyzdžiui, norint sulygiuoti turėklus arba inkaro plokštes (žr. surinkimo vadovą)
- Labai didelės apkrovos
- Mažiausias atstumas ir atstumas nuo krašto dėl labai mažo plėtimosi efekto
- Labai greitas ir lengvas surinkimas ir iš karto nešantis apkrovą
Veikimo įrodymas
Europos techninis įvertinimas ETA-16/0043 individualiam tvirtinimo taškui, 1 variantas, įtrūkęs ir neįtrūkęs betonas:
- Statiniai ir kvazistatiniai efektai
- Seisminė ekspozicija, veikimo kategorijos C1 ir C2
- Atsparumas ugniai R30, R60, R90, R120
DIBt Nacionalinis techninis patvirtinimas/bendrasis tipo patvirtinimas Z-21.1-2075 kaip surištas sraigtinis inkaras, skirtas inkaruoti betone
- Naudokite kartu su įpurškimo skiediniu WIT-BS kaip sujungtą sraigtinį inkarą WIT-BS
- Armuotame ir nearmuotame bei krekingo ir be įtrūkimų betone nuo C20/25 iki C50/60
Pranešimas
Iš 8 dydžio rekomenduojame naudoti tinkamą tangentinio smūgio atsuktuvą montavimui. Turi būti laikomasi rekomenduojamo didžiausio vardinio sukimo momento.