SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS

SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
  • Inkaro dydis [mm]: 6
  • Sriegio skersmuo: 7.5
  • Inkaro ilgis [mm]: 65
  • Tvirtinimo aukštis (t fix 1): 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Didelės darbo apkrovos ir lengvas montavimas. Naujos kartos betono varžtai iš A4 nerūdijančio plieno. Lygiam montavimui pvz. laiptų turėklų ar turėklų betone

  • Nauja sriegio geometrija užtikrina sklandų įsukimą į betoną ir taip didesnį efektyvumą
  • Greičiausias tvirtinimo tipas vidutinėms ir sunkioms apkrovoms
  • Trys efektyvūs tvirtinimo gyliai leidžia lanksčiam pritaikyui
  • Priedus galima reguliuoti iki dviejų kartų retrospektyviai, pavyzdžiui, kad būtų galima išlyginti laiptų turėklus arba inkaro plokštes (žiūrėti montavimo instrukcijas)
  • Mažiausias atstumas ir kraštų atstumai dėl labai mažo plėtimosi efekto
  • Galimas patrauklus, montuojamas ant vandens


Veiklos įrodymas

Europos techninis įvertinimas ETA-22/0123 dėl tvirtinimo taško 1 varianto, įtrūkęs ir nesulaužytas betonas:

  • Statiniai ir kvazistatiniai efektai (∅6 - ∅10)
  • Seisminis efektas, veikimo kategorija C1 (∅6 - ∅10)
  • Atsparumas ugniai R30, R60, R90, R120


Pastaba

Nuo 8 mm dydžio rekomenduojame montavimui naudoti tinkamą tangentinio smūgio suktuvą. Turi būti laikomasi rekomenduojamo vardinio sukimo momento. Naudojant lauke, gręžimo angą galima užsandarinti WIT-BS injekciniu skiediniu.