SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST 12X35 A4
SRAIGTINIS INKARAS SU SUJUNGIMO SRIEGU W-BS/ST 12X35 A4- Inkaro dydis [mm]: 10
- Inkaro ilgis [mm]: 140
- Sriegio skersmuo: M12
- Jungties sriegis: M12
Variantai
Didžiausios apkrovos ir efektyvus montavimas. Idealiai tinka tvirtinimui lauke betone, kuris turi būti nuimamas, A4 nerūdijančio plieno
- Itin lankstus naudoti dėl trijų tvirtinimo gylių
- Labai didelės apkrovos
- Mažiausias ašinis ir kraštinis tarpas dėl labai mažo plėtimosi efekto
- Labai greitas ir paprastas surinkimas, iš karto laikantis apkrovą ir lengvai išmontuojamas
- Galimas montavimas iš anksto, perstumtas arba atskirtas
- Po surinkimo tvirtinimą galima reguliuoti iki dviejų kartų
Veikimo įrodymas
Europos techninis įvertinimas ETA-16/0043 tvirtinimo taškui, 1 variantas, įtrūkęs ir neįtrūkęs betonas:
- Statiniai ir kvazistatiniai efektai (∅8 - ∅10)
- Seisminis efektas, veikimo kategorija C1 (∅8 - ∅10)
- Atsparumas ugniai R30, R60, R90, R120
DIBt Nacionalinis techninis patvirtinimas/bendrasis tipo patvirtinimas Z-21.1-2075 kaip surištas sraigtinis inkaras, skirtas tvirtinimui betone (∅10, ST tipo laiptų varžtas)
- Naudokite kartu su injekciniu skiediniu WIT-BS kaip sujungtą sraigtinį inkarą WIT-BS
- Armuotame ir nearmuotame bei krekinguotame ir nelaužytame betone C20/25 iki C50/60
Tempiamoji geba betoninėse tuščiavidurėse kėbulo lubose, (∅8 - ∅10) - ekspertizės akto Nr. 21641 - 2016
Pranešimas
Iš 8 dydžio rekomenduojame naudoti tinkamą tangentinio smūgio atsuktuvą montavimui. Turi būti laikomasi rekomenduojamo vardinio sukimo momento. Naudojant lauke, gręžimo angą galima užsandarinti WIT-BS injekciniu skiediniu.