TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAI PAKLOTO IR PROFILIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMUI DAŽYTI 4,8X19

SRAIGTAI PAKLOTO IR PROFILIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMUI DAŽYTI 4,8X19

SRAIGTAI PAKLOTO IR PROFILIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMUI DAŽYTI 4,8X19
SRAIGTAI PAKLOTO IR PROFILIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMUI DAŽYTI 4,8X19
SRAIGTAI PAKLOTO IR PROFILIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMUI DAŽYTI 4,8X19
  • Standartai: CS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Standartai
CS
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
ST
Antgalio forma
Gręžiantis
Vardinis diametras [mm]
4.8 mm
Galvutės skersmuo [mm]
10.5 mm
Galvutės aukštis [mm]
4.45 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku
19 mm
Išorinė jungtis
WS8
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
1.5 mm
Didžiausias apatinės konstrukcijos storis
1 mm
Leidimas
ETA-18/0789
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1200-1800 rpm