DAŽYTI STOGO SRAIGTAI TVIRTINIMUI Į MEDIENĄ 4,8X35

DAŽYTI STOGO SRAIGTAI TVIRTINIMUI Į MEDIENĄ 4,8X35
DAŽYTI STOGO SRAIGTAI TVIRTINIMUI Į MEDIENĄ 4,8X35
DAŽYTI STOGO SRAIGTAI TVIRTINIMUI Į MEDIENĄ 4,8X35
  • Standartai: CS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Standartai
CS
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
ST
Antgalio forma
Gręžiantis
Vardinis diametras [mm]
4.8 mm
Bendras ilgis [mm]
35 mm
Galvutės skersmuo [mm]
10.5 mm
Galvutės aukštis [mm]
4.45 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku
35 mm
Išorinė jungtis
WS8
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
1.5 mm
Didžiausias apatinės konstrukcijos storis
1 mm
Leidimas
ETA-18/0789
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1200-1800 rpm