ISO 7049/DIN 7981 SRAIGTAS 5.5X60 A2
ISO 7049/DIN 7981 SRAIGTAS 5.5X60 A2ISO 7049/DIN 7981 SRAIGTAS 5.5X60 A2
Produkto Nr. 0119 55 60
EAN 4011231184915
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sraigtai skardai, pusapvale galvute ir vidine PH jungtimi
ISO 7049 / DIN 7981 nerūdijantis plienas, galvanizuotas, be padengimo, smailus
- Gali būti Įsukami į iš anksto paruoštą kiauryme
- Orientacinės reikšmės, kaip pasirinkti tinkamą kiaurymės diametrą, pateiktos DIN 7975.
- C forma = smailus
- F forma = bukas
- Forma R = užapvalintas
Pastaba: Nerūdijančio plieno varžtai yra minkštesni nei grūdinti. Taigi šie varžtai negali sudaryti priešpriešinių sriegių plieninėse plokštėse. Dėl šios priežasties jie turėtų būti naudojami tik minkštoms medžiagoms, tokioms kaip aliuminis.