ISO 7051/DIN 7983 SRAIGTAS 4,2X38 A2
ISO 7051/DIN 7983 SRAIGTAS 4,2X38 A2ISO 7051/DIN 7983 SRAIGTAS 4,2X38 A2
Produkto Nr. 0124 42 38
EAN 4011231189675
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sraigtai skardai įleidžiama galvute ir vidine PH jungtimi
ISO 7051 / DIN 7983, nerūdijantis plienas A2 be padengimo, smailus
- Gali būti Įsukami į iš anksto paruoštą kiauryme
- Orientacinės reikšmės, kaip pasirinkti tinkamą kiaurymės diametrą, pateiktos DIN 7975.
- C forma = smailus
- F forma = bukas
- Forma R = užapvalintas
Pastaba: Nerūdijančio plieno varžtai yra minkštesni nei grūdinti. Taigi šie varžtai negali sudaryti priešpriešinių sriegių plieninėse plokštėse. Dėl šios priežasties jie turėtų būti naudojami tik minkštoms medžiagoms, tokio