TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetaluiA2SRAIGTAI SKARDAI SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINIU ŠEŠEKAMPIU
ISO 4762/DIN 912 SRAIGTAS 6.3X80 A2
ISO 4762/DIN 912 SRAIGTAS 6.3X80 A2ISO 4762/DIN 912 SRAIGTAS 6.3X80 A2
Produkto Nr. 0126 163 80
EAN 4024835340373
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sraigtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
Sraigto galvutė suformuota pagal ISO 4762, nerūdijantis plienas be padengimo.
- Gali būti Įsukami į iš anksto paruoštą kiauryme
- Orientacinės reikšmės, kaip pasirinkti tinkamą kiaurymės diametrą, pateiktos DIN 7975.
Pastaba: Nerūdijančio plieno varžtai yra minkštesni nei grūdinti. Taigi šie varžtai negali sudaryti priešpriešinių sriegių plieninėse plokštėse. Dėl šios priežasties jie turėtų būti naudojami tik minkštoms medžiagoms, tokio