SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, ŽEMA PLATI GALVUTE

SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, ŽEMA PLATI GALVUTE
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI,  ŽEMA PLATI GALVUTE
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI,  ŽEMA PLATI GALVUTE
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Vardinis diametras [mm]: 4.2
  • Galvutės skersmuo [mm]: 11.0
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Vardinis diametras [mm]
4.2 mm
Galvutės skersmuo [mm]
11.0 mm
Galvutės aukštis [mm]
2.6 mm
Gręžimo antgalio ilgis
3.7 mm
Kitas standartas
CS
Galvutės tipas
Pusapavalė su padidinta poveržle
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Sriegio tipas
ST
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
1.5 mm
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
3.5 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1700-2500 rpm
Atitinka RoHS
Taip