SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 LAFRE

SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 LAFRE
SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 LAFRE
SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 LAFRE
  • Vardinis diametras: 6.3
  • Galvutės skersmuo: 15
  • Gręžimo antgalio ilgis: 6
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras
6.3 mm
Galvutės skersmuo
15 mm
Gręžimo antgalio ilgis
6 mm
Medžiaga
Plienas
vidinė šešiakampė jungtis
AW30
Sriegio tipas
UNC
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
2 mm
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
6 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
800-1200 rpm
Atitinka RoHS
Taip