SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 RUSPERT

SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 RUSPERT
SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 RUSPERT
SRAIGTAI SU SPARNELIAIS ZEBRA PIAS W-219 RUSPERT
  • Vardinis diametras: 8
  • Galvutės skersmuo: 15
  • Galvutės aukštis: 5.4
  • Gręžimo antgalio ilgis: 18
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras
8 mm
Galvutės skersmuo
15 mm
Galvutės aukštis
5.4 mm
Gręžimo antgalio ilgis
18 mm
Kitas standartas
CS
Medžiaga
Plienas
Paviršius
RGR
Galvutės tipas
įgilinta frezavimo
vidinė šešiakampė jungtis
AW40
Sriegio tipas
Metrinis
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
3 mm
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
12 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
600-1200 rpm
Atitinka RoHS
Taip