TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3 NEPILNO SRIEGIO GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 3.5X35/21 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 3.5X35/21 GELTONAI CINKUOTASIšpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 3.5X35/21 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 335 35
EAN 4047376711297
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0 geltonai cinkuotas
Medienos drožlių plokštės varžtas
Universaliam naudojimui baldų statyboje, vidaus apdailoje ir dailidėse.
Cinkuotas plienas, geltonas, dalinis sriegis, įgilinta frezavimo kišenė, AW pavara
Sujungia medieną, o ne skaldo
Substratai:
Medžio masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), laminuotos sijos, skersinė laminuota mediena (CLT), medienos lukštas (spygliuočių mediena arba BauBuche), OSB ir medžio drožlių plokštės.
Frezavimo kišenės – įgilinkite bet kur!
- Tinka medienai ir furnitūrai
- Minimali žala padengtoms medienos medžiagoms
- Mažiau drožlių ant paviršiaus
Galinis frezas – pagalbinis variklis, skirtas mažesnei jėgai
- Sumažinamas įsukimo ir galvutės įdubimo sukimo momentas, ypač naudojant ilgus varžtus
- Įsukamų įrankių apsauga
- Nuo skersmens = 5 mm, L = 70 mm
Asimetriškas sriegis – greitesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė apvertimo jėga
- Greitesnis įsukimas nei įprasti medžio drožlių plokščių varžtai
- Dvigubas sriegis: 3,0–4,5 mm
- Šiurkštus sriegis: 5,0-12,0 mm
AW pavara – daugiau galios
- Optimalus jėgų perdavimas
- Puikiai tinka
- Greita vieta
- Varžtas saugiai užsifiksuoja
- Beveik neatsukamas antgalis
- Jokio klibėjimo
- Nepažeista varžto paviršiaus danga
- Tik 5 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 3,0 iki 12,0 mm
Žiedas/suderinamas siūlas – mažesnė medienos polinkis skilinėti, labai mažai išpūstų
- Minimalios skilimo jėgos, ypač įsukant kraštus
- Įsukimo momento sumažinimas
- Dėl žiedinio sriegio pramušimo efekto labai išvengiama išpūtimo
- Žiedo sriegis: 3,0–4,5 mm
- Jungiamasis siūlas: 5,0-12,0 mm