TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3 NEPILNO SRIEGIO GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW40 8X260/100 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW40 8X260/100 GELTONAI CINKUOTASIšpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW40 8X260/100 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 380 260
EAN 4047376717374
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0, geltonai cinkuotas
Medžio drožlių plokštės sraigtas
Skirtas universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengime, interjero įrengime, stogų dengime ir staliaus darbuose
Cinkuotas plienas, geltonai cinkuotas, dalinis sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtis
Sujungia medieną, neskaldo medienos
Tinka:
Medienos masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), sluoksniuotos sijos, kryžminio sluoksniavimo mediena (CLT), medžio fanera (spygliuočių mediena arba "BauBuche"), OSB ir medžio drožlių plokštės.
Užbaigimo freza
- Mažesniam pasipriešinimui sukimo metu
Frezavimo kišenėlės
- Švariam galvutės įleidimui
- Kotelio freza (nuo ø=5mm, L=70mm).
- Sraigto įsukimo ir galvutės įgilinimo jėgų sumažinimas.
- Įrankio tausojimas.
Asimetrinis sriegis - didesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė priveržimo jėga
- Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
- Dvigubas sriegis: 3,0-4,5 mm
- Stambus sriegis: 5,0-12,0 mm
AW jungtis - daugiau galios
- Optimalus jėgos perdavimas
- Labai geras prigludimas
- Patikimai fiksuoja sraigtą
- Nėra klibėjimo
- Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
- Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams
Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti
- Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
- Mažesnis įsukimo momentas