TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3.0 PILNO SRIEGIO MELSVAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 FT AW20 3,5X20/16 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 FT AW20 3,5X20/16 CINKUOTASSRAIGTAS ASSY 3 FT AW20 3,5X20/16 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 035 20
EAN 4047376861428
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0, melsvai cinkuotas
Medžio drožlių plokštės sraigtas
Skirta universaliam panaudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengimui, furnitūros priedams ir interjero detalėms.
Cinkuotas plienas, melsvai dengtas, pilnas sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtimi
Sujungia medieną, užuot ją skaldęs
Asimetrinis sriegis - didesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė priveržimo jėga
- Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
- Dvigubos vijos sriegis 3.0-4.5 mm
AW jungtis - daugiau galios
- Optimalus jėgos perdavimas
- Labai geras prigludimas
- Patikimai fiksuoja sraigtą
- Nėra klibėjimo
- Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
- Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams
Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti
- Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
- Mažesnis įsukimo momentas