SRAIGTAS ASSY 3 AW20 5X30/25 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 5X30/25 CINKO DANGAASSY® 3.0, cinkuotas mėlynai
Medienos drožlių plokštės varžtas
Universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengimui, furnitūros priedams ir vidaus apdailai.
Cinkuotas plienas, padengtas mėlyna spalva, pilnas sriegis, įgilinta galvutė, AW pavara
Sujungia medieną, o ne skaldo
Asimetriškas sriegis – didesnis greitis
Mažas įsukimo momentas
Didelė apvertimo jėga
Greitesnis prisukimas nei įprasti medžio drožlių plokščių varžtai
Dvigubas sriegis: 3,0–4,5 mm
AW pavara – daugiau galios
Optimalus jėgos perdavimas
Puikiai tinka
Greitas radimas
Varžtas saugiai užsifiksuoja
Praktiškai neatsukamas antgalis
Jokio klibėjimo
Nepažeista varžto paviršiaus danga
Tik 5 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 3,0 iki 12,0 mm
Žiedinis sriegis – mažesnis medienos polinkis skilinėti, labai mažai išpūtimų
Mažos skilimo jėgos, ypač prisukant arti kraštų
Įsukimo momento sumažinimas
Žiedinio sriegio perforavimo efektas iš esmės apsaugo nuo išsipūtimo