TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3 AW20 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 GELTONAI CINKUOTASSRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 240 25
EAN 4047376859494
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0 geltonai cinkuotas
Medienos drožlių plokštės varžtas
Universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengimui, furnitūros priedams ir vidaus apdailai.
Cinkuotas plienas, geltonas, pilnas sriegis, įgilinta galvutė, AW pavara.
Sujungia medieną, o ne skaldo
Asimetriškas sriegis – didesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė apvertimo jėga
- Greitesnis prisukimas nei įprasti medžio drožlių plokščių sraigtai
AW pavara – daugiau galios
- Optimalus jėgos perdavimas
- Puikiai tinka
- Greitas radimas
- Varžtas saugiai užsifiksuoja
- Praktiškai neatsukamas antgalis
- Jokio klibėjimo
- Nepažeista varžto paviršiaus danga
- Tik 5 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 3,0 iki 12,0 mm
Žiedinis sriegis – mažesnis medienos polinkis skilinėti, labai mažai išpūtimų
- Mažos skilimo jėgos, ypač prisukant arti kraštų
- Įsukimo momento sumažinimas
- Žiedinio sriegio perforavimo efektas iš esmės apsaugo nuo išsipūtimo