TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 CINKO NIKELIO
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 CINKO NIKELIO
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 CINKO NIKELIOSRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 CINKO NIKELIO
- Vardinis diametras [mm]: 6
- Bendras ilgis [mm]: 20
- Sriegio ilgis [mm]: 70
- Galvutės tipas: Įleidžiama
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vardinis diametras [mm]
6 mmBendras ilgis [mm]
20 mmSriegio ilgis [mm]
70 mmGalvutės tipas
Įleidžiama Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenėsGalvutės skersmuo [mm]
12 mmGalvutės aukštis [mm]
4.2 mmvidinė šešiakampė jungtis
AW30Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Dalinis sriegisGalinė freza
TaipSriegio formatas
Stambus sriegisCilindro skersmuo [mm]
3.9 mmAntgalio forma
Viršūnė su priešpriešiniu sriegiuAntgalio kampas
34 DegreeMedžiaga
Grūdintas plienasPaviršius
P2ESpalva
SidabrinėMažiausias / didžiausias įsukimo kampas
0-90 laipsniųTinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių medienaPritaikymo sritis
Medinė konstrukcija, Medinių plokščių konstrukcija, Parduotuvių statyba, Elementų konstrukcija, Konstrukciniai mediniai gaminiai, Stogas, Vidaus įrangaPapildomas priedas
AntgalisReikalingas sraigto patvirtinimas
TaipLeidimas
ETA-11/0190Atitinka RoHS
Taip