TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiNERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY® 4 A2 UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO
SRAIGTAS ASSY 4 FT RW20 4X25/21 A2 CS
SRAIGTAS ASSY 4 FT RW20 4X25/21 A2 CSSRAIGTAS ASSY 4 FT RW20 4X25/21 A2 CS
Produkto Nr. 0187 240 25
EAN 4061975614513
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 4 A2 CS tvirtinimo sraigtas
A2 nerūdijantis pilnas sriegis su įleidžiama galvute
Iš aukštos kokybės austenitinio A2 nerūdijančiojo plieno pagamintas sraigtas visu sriegiu su įleidžiama galvute, skirtas metaliniams profiliams ar jungiamosioms detalėms tvirtinti medienoje lauko sąlygomis, veikiamose atmosferos veiksnių, arba vidaus patalpose, kurias nuolat veikia korozija.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties
- Didesnė jėga dėl didesnio kontaktinio ploto ties antgaliu
- Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus padėties nustatymas dėl glaudžios įdubos ir idealaus antgalio laikymosi
- Rečiau keičiami antgaliai, vienas antgalis tinka daugeliui sraigtų diametrų
- Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi
Puikiai priglunda prie jungiamųjų metalinių detalių arba didelio tankio medinių plokščių
- Furnitūros tvirtinimui naudojant pilno sriegio plieninius sraigtus
- Puikiai priglunda 90° galvute prie furnitūros dalių
- Puikiai sutraukia gaminius tarpusavį, po galvute nėra frezavimo elementų
- Antgalis įstatomas įspaudžiant
Optimizuotos jėgos ir greitis
- Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos
- Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
- Sumažintas skilimo efektas dėl antgalio frezavimo elementų poslinkio efekto
- Sumažėjusi trintis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
Nerūdijantis tvirtinimas, skirtas medinėms jungtims lauko vietovėse, veikiamose atmosferos poveikio
- Pagamintas iš austenitinio, nemagnetinio ir nerūdijančio A2 nerūdijančio plieno
- Galima naudoti kaimo ar miesto aplinkoje arba pramoninėje aplinkoje, kurioje nėra didelio chloridų ar SO2 poveikio