SRAIGTAS ASSY 4 RW20 4,5X45/38 A2

SRAIGTAS ASSY 4 RW20 4,5X45/38 A2
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY® 4  A2 UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY® 4  A2 UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY® 4  A2 UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY® 4  A2 UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO
Produkto Nr. 0187 245 45
EAN 4061975614759
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4.5
Bendras ilgis [mm]
45
Galvutės tipas
Įleidžiama
Galvutės skersmuo [mm]
8.9
Galvutės aukštis [mm]
2.8
vidinė šešiakampė jungtis
RW20
Sriegio tipas
WOTHR
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio formatas
Stambus sriegis
Sriegio ilgis [mm]
38
Cilindro skersmuo [mm]
2.7
Antgalio forma
Viršūnė su priešpriešiniu sriegiu
Antgalio kampas
28
Medžiaga
A2
Paviršius
Nedengtas
Mažiausias / didžiausias įsukimo kampas

Produkto svoris [gr]
4.000
Tinka naudoti šiose medžiagose
Medis
Pritaikymo sritis
Fasadams
Tinkami prietaisai
Würth BS 12-A Power
Leidimas
ETA-11/0190
Reikalingas sraigto patvirtinimas
Taip
Atitinka RoHS
Taip
SRAIGTAS ASSY 4 RW20 4,5X45/38 A2