SRAIGTAS ASSY PLUS AW10 3.5X35/27 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY PLUS AW10 3.5X35/27 CINKO DANGA- Vardinis diametras [mm]: 3.5
- Bendras ilgis [mm]: 35
- Sriegio ilgis [mm]: 27
- Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 30.5
Variantai
ASSY®plus mėlynas cinkuotas
Medienos plokštės varžtas
Universaliam, be tarpų metalo-medžio arba medžio-medžio jungčių tvirtinimui baldų statybos, parduotuvių ir medienos statybos srityse bei vidaus įrangai.
Tikslus pozicionavimas ir be skilimo
Tiksli varžto padėtis nėra problema dėl jo centravimo gręžimo antgalio, kuris buvo specialiai sukurtas šiam tikslui. Gręžimo pjovimo briaunos garantuoja puikų gręžimo našumą, kaip ir Forstner antgalis. Jie taip pat apsaugo nuo dirginančio medienos skilimo ar plyšimo.
Greitas prisukimas
Švelnus sriegio užvedimas po gręžimo antgalio leidžia greitai įsukti.
AW jungtis optimaliam vietos nustatymui ir galios perdavimui
AW pavara garantuoja puikų antgalio prigludimą sraigtinėje pavaroje. Tai apsaugo nuo svyravimo smūgių ir antgalio slydimo nuo varžto įsukant.
