TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsFasadų montavimuiNERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY PLUS A2
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4,5X60/29 A2
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4,5X60/29 A2SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4,5X60/29 A2
Produkto Nr. 0166 145 060
EAN 4052712338793
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4.5Bendras ilgis [mm]
60Sriegio ilgis [mm]
29Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
33Galvutės tipas
KūginėInformacija apie galvutę
Frezavimo briaunosGalvutės skersmuo [mm]
8.9Galvutės aukštis [mm]
4.1vidinė šešiakampė jungtis
AW20Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Dalinis sriegisProfilio forma
Su koteliuSriegio formatas
Viena gijaCilindro skersmuo [mm]
2.9Antgalio forma
GręžiantisMedžiaga
A2Paviršius
NepadengtasDidžiausias įsukimo kampas
90 DegreeTinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP) , Mediena , Medienos gaminiai , Lapuočių mediena , LVL , Spygliuočių me dienaPritaikymo sritis
Išorėje, Balkonas, Elementų konstrukcija, Fasadai, Drėgnos patalpos, Medinė konstrukcija, Medienos plokščių konstrukcija, Konstrukcinė mediena, Žaidimų įranga, Pėsčiųjų takas iš lentų, Terasa, TvoraLeidimas
ETA-11/0190Produkto svoris [gr]
4.844Atitinka RoHS
Taip