SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40

SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40
SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS  AW20 5X70/40
SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS  AW20 5X70/40
  • Vardinis diametras [mm]: 5.0
  • Bendras ilgis [mm]: 80.0
  • Sriegio ilgis [mm]: 43
  • Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 48
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras [mm]
5.0 mm
Bendras ilgis [mm]
80.0 mm
Sriegio ilgis [mm]
43 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
48 mm
Galvutės tipas
Įgilinta galvutė su frezavimo kišenėmis
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo [mm]
9.6 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.1 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Profilio forma
Su koteliu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
3.2 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
A2K
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fitting
Leidimas
ETA-11/0190
Produkto svoris [gr]
0.73 g
Atitinka RoHS
Taip