TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY PLUS SPECIALUS PT AW20 4X50/33 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS SPECIALUS PT AW20 4X50/33 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS SPECIALUS PT AW20 4X50/33 CINKUOTASSRAIGTAS ASSY PLUS SPECIALUS PT AW20 4X50/33 CINKUOTAS
- Vardinis diametras [mm]: 5.0
- Bendras ilgis [mm]: 70.0
- Sriegio ilgis [mm]: 43
- Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 48
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
ASSY®plus specialus melsvai cinkuotas
Medžio drožlių plokštės sraigtas
Cinkuoto plieno, melsvai pasyvuotas, su įleidžiama frezuota galvute ir daliniu sriegiu
Tikslus padėties nustatymas, neskaldo medienos
Dėl specialaus grąžtelio, kurio geometrija buvo optimizuota, sraigtas įsukamas sparčiau
Greitas įsukimas
Lengvas ir švarus įgilinimas
- Lengvą ir švarų sraigto įgilinimą užtikrina jo frezavimo kišenės.
- Sraigto įsukimo metu paviršiuje susidariusios drožlės surenkamos.
AW jungtis optimaliam jėgos nukreipimui ir perdavimui
Dėl AW jungties užtikrinamas patikimas sraigto sukabinimas
ETA-11/0190
