SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X180/161 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X180/161 GELTONAI CINKUOTASASSY®plus FT
Pilno sriegio sraigtas, kurį galima universaliai naudoti naujos statybos ir renovacijos sektoriuose medinių konstrukcijų, stalių dirbinių, medinių namų ir elementų statybai.
- Puikiai tinka sijų konstrukciniam sutvirtinimui (šoniniam gniuždymui ir šoniniam tempimui), statiniam sujungimui su antruoju mediniu skersiniu ir medinių/betoninių sudėtinių lubų kūrimui.
- Maža cilindro galvutė puikiai tinka nepastebimoms arba įleistoms jungtims.
- Itin didelė laikomoji galia
- Itin maži atstumai tarp kraštų (nes iš anksto gręžiama)
- Galimas išankstinis gręžimas
- Įsukimo kampas 0-90°
- Patvirtinimas kietmedžiui, KERTO/LVL, klijuotai laminuotai medienai ir kitoms medinėms konstrukcijoms
- Platus gaminių asortimentas nuo 6 x 80 mm iki 10 x 800 mm
- Taikymas 1 ir 2 eksploatavimo klasėje pagal EN 1995:2013
Gręžimo antgalis:
3xd - d = 8-60 mm atrama; nereikia išankstinio gręžimo, mediena neskilinėja ir neįtrūksta.
Sriegis:
Simetriškas pilnas sriegis, užtikrinantis didelę laikomąją galią. Paviršius padengtas plastiška danga, nesukeliančia trinties: Dėka šios dangos lengva įsukti sraigtus ir sumažinamas įsukimo momentas.
Universalaus naudojimo cilindro galvutė
- Mažiau skilimų dėl mažo galvutės skersmens
- Sraigtas gali būti giliai įsuktas į medieną
AW® juntis
Geresnis jėgos perdavimas
- Optimalus centravimas
- Ilgas įrankio tarnavimo laikas
- Tolygus jėgos paskirstymas neleidžia pažeisti paviršiaus dangos
Medžiaga:
Didelio atsparumo plienas, užtikrinantis didelį laužimo momentą / cinkuotas, melsvai pasyvuotas
Pastaba
Būtina laikytis Europos techninio liudijimo reikalavimų.
Norėdami gauti individualias konstrukcines rekomendacijas, galite naudoti "Würth" medienos konstrukcijų matmenų skaičiavimo programinę įrangą (internetu arba atsisiųsti darbui ne internetu). Paprastiems standartiniams taikymams žr. skaičiavimo lenteles. Nemokamo egzemplioriaus paprašykite savo prekybos atstovo.
Medienos matmenų nustatymo programinę įrangą, apkrovų lenteles ir išsamias apdorojimo instrukcijas rasite paslaugų puslapyje www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
ETA-13/0029 (nuo 8 x 160 mm iki 10 x 580 mm)