SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X200/181 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X200/181 GELTONAI CINKUOTASASSY®plus VG, cilindrinė galvutė
Medienos sraigtas
Pilno sriegio sraigtas, kuris gali būti universaliai naudojamas naujos statybos ir renovacijos sektoriuje medinių konstrukcijų, stalių, medinių namų ir elementų statybai.
- Puikiai tinka sijų konstrukciniam sutvirtinimui (šoniniam gniuždymui ir šoniniam tempimui), antrajam mediniam kryžminiam profiliui statiškai sujungti bei medžio ir betono sudėtinėms luboms įrengti.
- Maža cilindro formos galvutė puikiai tinka nepastebimoms arba įleistoms jungtims.
- Itin didelė laikomoji galia
- Itin maži atstumai tarp kraštų (dėka grąžtelio, esančio sraigto viršunėje)
- Galimas išankstinis gręžimas
- Įsukimo kampas 0°-90°
- Tinka kietmedžiui, KERTO/LVL, klijuotai laminuotai medienai ir kitoms medinėms medžiagoms
- Platus gaminių asortimentas nuo 6 x 80& mm iki 10 x 800& mm
- Taikymas 1 ir 2 naudojimo(utilizavimo) klasėje pagal EN 1995:2013
Gręžimo antgalis:
3xd - d = 8-60& mm atrama; nereikia išankstinio gręžimo, mediena neskilinėja ir neįtrūksta
Sriegis:
Simetriškas pilnas sriegis, užtikrinantis didelę laikomąją galią. Plastiška nesitrinanti danga: Lengvai įsukamas sraigtas ir sumažintas įsukimo sukimo momentas.
Cilindrinė galvutė, tinkama universaliam panaudojimui
Mažiau skilimų dėl mažo galvutės skersmens
Sraigtas gali būti giliai įsuktas į medieną
AW® jungtis
Geresnis jėgos perdavimas
- Optimalus centravimas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Tolygus jėgos pasiskirstymas neleidžia pažeisti paviršiaus dangos
Medžiaga:
Didelio atsparumo plienas, užtikrinantis didelį laužimo momentą /Cinkuota, geltonai chromuota