TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKonstrukciniai ASSY sraigtaiSRAIGTAS KONSTRUKCINIS ASSY®PLUS VG CILINDRINE GALVUTE
SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X260/241 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X260/241 GELTONAI CINKUOTASSRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X260/241 GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0165 38 260
EAN 4045727255445
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
8Bendras ilgis [mm]
260Sriegio ilgis [mm]
241Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
241Galvutės tipas
Cilindrinės formosGalvutės skersmuo [mm]
10Galvutės aukštis [mm]
7.5vidinė šešiakampė jungtis
AW40Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Pilnu sriegiuSriegio formatas
Viena gijaCilindro skersmuo [mm]
5Antgalio forma
GręžiantisMedžiaga
Grūdintas plienasPaviršius
A2LDidžiausias įsukimo kampas
90 DegreeMažiausias įsukimo kampas
0Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių medienaPritaikymo sritis
On rafter insulation, Beam reinforcement, Main/secondary beam connection, WCC ceiling elements, Structural woodwork, Lateral compression reinforcement, Transverse reinforcement, Carrier doublingPapildomas priedas
Leidimas
ETA-11/0190, ETA-13/0029Produkto svoris [gr]
53.600Atitinka RoHS