TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY® 4 CSMP UNIVERSALUS DALINIO SRIEGIO CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 4 CS RW40 6X50/32 A3K
SRAIGTAS ASSY 4 CS RW40 6X50/32 A3KSRAIGTAS ASSY 4 CS RW40 6X50/32 A3K
Produkto Nr. 0190 160 50
EAN 4061975680334
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY®4 CS montavimo sraigtas
Plieninis cinkuotas dalinis sriegis su įleidžiama galvute
Universalus sraigtas su daliniu sriegiu, skirtas tvirtinimui medienos, medienos plokščių jungimui, baldų gamyboje, vidaus apdailoje ar medinėse konstrukcijose sausose ar uždarose patalpose.
Tobulas jėgos perdavimas dėl RW jungties
- RW antgalis - sukibimas be jokio laisvumo
- Didesnis sparno plotas suteikia maksimalų energijos perdavimą
- 80 % sraigtų tinkami dviejų tipų antgaliai
- Suderinamumas su ankstesne AW pavara
Puikiai priglunda prie jungiamųjų metalinių detalių arba didelio tankio medinių plokščių
- Furnitūros tvirtinimui naudojant pilno sriegio plieninius sraigtus
- Puikiai priglunda 90° galvute prie furnitūros dalių
- Puikiai sutraukia gaminius tarpusavį, po galvute nėra frezavimo elementų
- Antgalis įstatomas įspaudžiant
Optimizuotos jėgos ir greitis
- Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos
- Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
- Sumažintas skilimo efektas dėl antgalio frezavimo elementų poslinkio efekto
- Sumažėjusi trintis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
- Tolygus sriegio pradėjimas užtikrina optimalų sraigto įsriegimą ir įsukimą
Mažas skilimo efektas dėl antgalyje esančių frezavimo elementų poslinkio efekto
- Dėl mažesnės trinties įsukant sraigtą sumažėja įsukimo jėga.