TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY® 4 CSMP UNIVERSALUS PILNO SRIEGIO CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 4 CS RW20 3,5X25/21 A2K FT
SRAIGTAS ASSY 4 CS RW20 3,5X25/21 A2K FTSRAIGTAS ASSY 4 CS RW20 3,5X25/21 A2K FT
Produkto Nr. 0190 035 25
EAN 4061975678270
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY®4 CS montavimo sraigtas
Plieninis cinkuotas pilnas sriegis su įleidžiama galvute
Universalus sraigtas su pilnu sriegiu, skirtas tvirtinimui medienos, medienos plokščių jungimui, baldų gamyboje, vidaus apdailoje ar medinėse konstrukcijose sausose ar
uždarose patalpose.
Tobulas jėgos perdavimas dėl RW jungties
- RW antgalis - sukibimas be jokio laisvumo
- Didesnis sparno plotas suteikia maksimalų energijos perdavimą
- 80 % sraigtų tinkami dviejų tipų antgaliai
- Suderinamumas su ankstesne AW pavara
Puikiai priglunda prie jungiamųjų metalinių detalių arba didelio tankio medinių plokščių
- Furnitūros tvirtinimui naudojant pilno sriegio plieninius sraigtus
- Puikiai priglunda 90° galvute prie furnitūros dalių
- Puikiai sutraukia gaminius tarpusavį, po galvute nėra frezavimo elementų
- Antgalis įstatomas įspaudžiant
Optimizuotos jėgos ir greitis
- Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos
- Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
- Sumažintas skilimo efektas dėl antgalio frezavimo elementų poslinkio efekto
- Sumažėjusi trintis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
- Tolygus sriegio pradėjimas užtikrina optimalų sraigto įsriegimą ir įsukimą
Mažas skilimo efektas dėl antgalyje esančių frezavimo elementų poslinkio efekto
- Dėl mažesnės trinties įsukant sraigtą sumažėja įsukimo jėga.