SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4.5x35/22 CINKO DANGA

SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4.5x35/22 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
Produkto Nr. 0165 104 535
EAN 4053479057972
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4.5
Bendras ilgis [mm]
35
Sriegio ilgis [mm]
22
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
26
Galvutės tipas
Įleidžiama galvutė 87°
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo [mm]
8.8
Galvutės aukštis [mm]
2.7
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
2.7
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Tinka naudoti šiose medžiagose
Wood, Derived timber product, Softwood, Board ply wood (BSP), Hardwood, LVL, 3 layer board
Pritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fitting
Leidimas
ETA-11/0190
Produkto svoris [gr]
2.500
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4.5x35/22 CINKO DANGA