TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY®PLUS UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 5X50/36 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 5X50/36 CINKO DANGASRAIGTAS ASSY PLUS AW20 5X50/36 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0165 105 50
EAN 4038898350422
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
5Bendras ilgis [mm]
50Sriegio ilgis [mm]
31Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
36Galvutės tipas
KūginėInformacija apie galvutę
Frezavimo briaunosGalvutės skersmuo [mm]
9.5Galvutės aukštis [mm]
3.3vidinė šešiakampė jungtis
AW20Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Dalinis sriegisSriegio formatas
Viena gijaCilindro skersmuo [mm]
3.2Antgalio forma
GręžiantisMedžiaga
Grūdintas plienasPaviršius
A2KTinka naudoti šiose medžiagose
Wood, Derived timber product, Board ply wood (BSP), LVLPritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fittingProdukto svoris [gr]
4.699