SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X30/15 CINKO DANGA

SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X30/15 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY®PLUS  UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
Produkto Nr. 0165 114 30
EAN 4052712326707
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4
Bendras ilgis [mm]
30
Sriegio ilgis [mm]
15
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
18.5
Galvutės tipas
Kūginė
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo [mm]
7.9
Galvutės aukštis [mm]
2.5
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
2.5
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
A2K
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fitting
Produkto svoris [gr]
1.720
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X30/15 CINKO DANGA