TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsTerasų montavimuiSRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS RW20 A2
SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS RW20 5,5X100/38 A2
SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS RW20 5,5X100/38 A2SRAIGTAS TERASOMS ASSY PLUS RW20 5,5X100/38 A2
Produkto Nr. 0166 815 510
EAN 4061975503954
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY®plus 4 A2 SRCS Terasų montavimo sraigtas
A2 nerūdijantis plienas, dalinis sriegis, linzės formos įleidžiama galvutė
Specialus sraigtas su daliniu sriegiu ir grioveliais, pagamintas iš aukštos kokybės austenitinio A2 nerūdijančiojo plieno su nedidele įleidžiama galvute ir frezavimo kišenėmis. Tinka vizualiai patraukliam terasinių lentų, medinių fasadų, grindjuosčių, tvorų ir pan. tvirtinimui arti kraštų, be išankstinio gręžimo, lauko sąlygomis, nuolat veikiamose atmosferos poveikio.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties
- Didesnė jėga dėl didesnio kontaktinio ploto ties antgaliu
- Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus padėties nustatymas dėl glaudžios įdubos ir idealaus antgalio laikymosi
- Rečiau keičiami antgaliai, vienas antgalis tinka daugeliui sraigtų diametrų
- Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi
Optimizuotos jėgos ir greitis
- Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos
- Didžiausias gręžimo našumas ir tikslus gręžimo procesas dėl gręžimo pjovimo briaunų (panašiai kaip "Forstner" grąžtai).
- Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
- Sumažintas skilimo efektas dėl antgalio frezavimo elementų poslinkio efekto
- Sumažėjusi trintis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
Lengvas įgilinimas minkštųjų ir kietųjų lapuočių medienoje
- Vizualiai patrauklios jungtys dėl lęšio formos, suapvalintos galvutės
- Didelė frezavimo galia ir drožlių surinkimas švariam galvutės gilinimui minkštojoje ir kietmedžio medienoje
- Universalus naudojimas medžio ir metalo jungtims dėl frezavimo kišenių, integruotų į gilinamąją galvutę
- Galima derinti su 90° metaliniu gilintuvu
Nerūdijančio plieno tvirtinimai skirti laukui
- Pagaminta iš austenitinio, nemagnetinio ir nerūdijančio A2 nerūdijančio plieno
- Galima naudoti kaimo ar miesto aplinkoje arba pramoninėje aplinkoje, kurioje nėra didelio chloridų ar SO2 poveikio
- Su trintį mažinančia slydimo danga, kad būtų lengva įsukti sraigtus