TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY4 KOMBI PT RW40 10X80/50 A3K
SRAIGTAS ASSY4 KOMBI PT RW40 10X80/50 A3K
SRAIGTAS ASSY4 KOMBI PT RW40 10X80/50 A3KSRAIGTAS ASSY4 KOMBI PT RW40 10X80/50 A3K
- Vardinis diametras [mm]: 10
- Bendras ilgis [mm]: 80
- Galvutės tipas: Šešiakampė
- Galvutės aukštis [mm]: 4.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
ASSY® 4.0 COMBI
Plienas cinkuotas dalinis sriegis šešiakampė galvutė
Ypač efektyvus dalinio sriegio sraigtas su sustiprintu kotu, skirtas tvirtinti medieną prie medžio su poveržle arba horizontaliai 90° kampu tvirtinti metalą prie medžio medinėse konstrukcijose sausose ir apsaugotose patalpose.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties
- Didesnė galia dėl padidinto antgalio kontaktinio ploto
- Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus įstatymas dėl "plug-in" efekto ir tobulai prigludusio antgalio.
- Rečiau keičiami antgaliai, vienas antgalis tinka daugeliui sraigtų diametrų
- Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi
Kombinuota galvutė su RW jungtimi ir sustiprintu galvutės kakleliu yra itin universali ir pasižymi dideliu galios perdavimu.
- Ženkliai sumažėja jėgos sąnaudos, reikalingos tvirtinant sraigtą
- Mažesnis skilimo efektas, kai sraigtas įgilinamas dėl galinės frezos poslinkio ir frezavimo efekto
Didelės stiprumo ir plastiškumo vertės
- Specialus terminis apdorojimas užtikrina didelį tvirtumą ir kartu didelį plastiškumą.
Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos.
- Geresnis įsitvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
- Tolygus sriegio pradėjimas užtikrina optimalų sraigto įsriegimą ir įsukimą
Mažas skilimo efektas dėl antgalyje esančių frezavimo elementų poslinkio efekto
- Dėl mažesnės trinties įsukant sraigtą sumažėja įsukimo jėga.
