SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 CINKUOTAS
  • Vardinis diametras [mm]: 8
  • Galvutės tipas: Cilindrinės formos
  • Galvutės skersmuo [mm]: 10
  • Galvutės aukštis [mm]: 7.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras [mm]
8 mm
Galvutės tipas
Cilindrinės formos
Galvutės skersmuo [mm]
10 mm
Galvutės aukštis [mm]
7.5 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW40
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
5 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinė mediena (BSP), Mediena, Medienos dirbiniai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena, Statybinė mediena (KVH), OSB PLOKŠTĖS, Medžio drožlių plokštės, Medžio masyvo plokštės (SWP)
Pritaikymo sritis
Ant gegnių izoliacijos, , Sijų sutvirtinimas, , Konstrukcinė mediena, , Sujungti skersiniai, , Šoninio gniuždymo sustiprinimas, , Skersinis sustiprinimas, ,
Leidimas
ETA-11/0190, ETA-13/0029
Produkto svoris [gr]
29.02 g