TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKonstrukciniai ASSY sraigtaiSRAIGTAS KONSTRUKCINIS SU PRAPLATINTA GALVA ASSY® 4 WH
SRAIGTAS ASSY® 4 WH 8X340/100 RW40 A3K
SRAIGTAS ASSY® 4 WH 8X340/100 RW40 A3KSRAIGTAS ASSY® 4 WH 8X340/100 RW40 A3K
Produkto Nr. 0177 380 340
EAN 4061975617576
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 4 WH tvirtinimo sraigtas
Plieninis cinkuotas pilnas sriegis su poveržlės formos galvute
Sraigtas su daliniu sriegiu ir didele poveržlės galvute, skirtas medžio ir medienos konstrukcijų tvirtinimui kurios turi būti sujungtos kartu sausose arba uždengtose patalpose.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties
- Didesnė galia dėl didesnio kontakto ploto prie antgalio
- Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus padėties nustatymas dėl sandaraus įdubimo ir tobulo antgalio priglaudimo
- Rečiau keičiamos jungtys, viena jungtis tinka daugeliui sraigtų skersmenų
- Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi
Vizualiai patraukli sraigtinė jungtis ant medienos paviršiaus
- Labai didelės galvutės ištraukimo reikšmės ir stiprus priveržimo efektas dėl didelio galvutės skersmens
Jokio per didelio įtempimo ar užstrigimo ir didelė pastūmos sparta
- Asimetrinio sriegio dėka sraigtas įsukamas greičiau nei įprastas medienos sraigtas
- Naujas asimetrinis sriegis sutraukia lentas kartu daug geriau
Tolygiai prasidedantis sriegis užtikrina optimalų sraigto įleidimą ir įsukimą
- Mažesnis skaldymo efektas dėl antgalyje esančių kupolo formos frezavimo elementų poslinkio efekto
- Dėl trinties sumažintas sriegio sukimasis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
Didelės stiprumo ir plastiškumo reikšmės
- Tinkamas terminis apdorojimas užtikrina didelį stiprumą ir plastiškumą