SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNEI PLOKŠTEI Į BETONĄ/MEDĮ

SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNEI PLOKŠTEI Į BETONĄ/MEDĮ
SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNEI PLOKŠTEI Į BETONĄ/MEDĮ
SRAIGTAS DAUGIASLUOKSNEI PLOKŠTEI Į BETONĄ/MEDĮ
  • Vardinis diametras [mm]: 7.0/6.3
  • Galvutės skersmuo [mm]: 8.0
  • Aliumininės tarpinės diamertas [mm]: 19
  • Jungties tipas: Išorinis šešiakampis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras [mm]
7.0/6.3 mm
Galvutės skersmuo [mm]
8.0 mm
Aliumininės tarpinės diamertas [mm]
19
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Eco-GrePert®
Galvutės tipas
Šešiakampė
Grąžto diametras [mm]
5,0/5,5
Minimalus sraigto įgilinimas betone/medyje [mm]
40 mm
Užveržimo momentas [Nm]
5